Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Hartmetall-Wechselschneidplatte WPB-N 08 mm Backdraft LC610T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER7108321
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     7108321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Fräswendeplatte WPB-N für Stahl- und HM-Gesenkfräser Nr. 16120 und 16121

Ausführung
• Sorten LCP30M und LCPK 10M mit Nanomold Gold-Beschichtung

Lieferung
Packungseinheit: bis Ø 20 mm = 10 Stück, Ø 25 und 32 mm = 5 Stück, Ausnahme: Bez.-Nr. 760-774
Weitere Informationen:
Kantenradius:
1 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Wendeschneidplattendurchmesser:
8 mm
Anzahl Schneiden:
2 STK
Wendeschneidplattendicke:
2 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Innenkreisdurchmesser:
8 mm
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Schneidkantenlänge:
9.5 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
2
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
LCKP10M/K10
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Guss
Beschichtung:
TiAlN
ISO-Bezeichnung:
WPB-N 8
Einsatzart Wendeschneidplatte:
Schlichtbearbeitung | Mittlere Bearbeitung
Durchmesser Befestigungsbohrung:
3 mm
ISO-Norm:
WPB-N
Wendeschneidplatten-Nr.:
7
ap max.:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Hartmetall-Wendeschneidplatten für Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall, Gesenkfräser, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 37,924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 454,91*
€ 541,3429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 449,68*
€ 535,1192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 410,32*
€ 488,2808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,77*
€ 467,3963
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 379,24*
€ 451,2956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.