Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Hartmetall-Wechselschneidplatten WPR-D 32 LC730Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER7108862
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     7108862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Fräswendeplatte WPR-D für Stahl- und HM-Gesenkfräser Nr. 16120 und 16121

Ausführung
• Sorten LCP40M und LCPK 10M mit Nanomold Gold-Beschichtung

Lieferung
Packungseinheit: bis Ø 20 mm = 10 Stück, Ø 25 und 32 mm = 5 Stück
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Wendeschneidplattendurchmesser:
32 mm
Anzahl Schneiden:
2 STK
Wendeschneidplattendicke:
5 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Innenkreisdurchmesser:
32 mm
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
1
Hartmetallsorte:
LCH33M/K30
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
2
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss | Gehärteter Werkstoff
Beschichtung:
TiAlN
ISO-Bezeichnung:
WPR-D 32
Einsatzart Wendeschneidplatte:
Schlichtbearbeitung | Mittlere Bearbeitung
Durchmesser Befestigungsbohrung:
8 mm
ISO-Norm:
WPR-D
Wendeschneidplatten-Nr.:
6
ap max.:
0.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, kieninger wechselplatten, schneidplatten, Hartmetall-Wendeschneidplatten für Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall, Gesenkfräser, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 99,131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.068,38*
€ 1.271,3722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.044,57*
€ 1.243,0383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.021,22*
€ 1.215,2518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.004,96*
€ 1.195,9024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 991,31*
€ 1.179,6589
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.