Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Hartmetall-Wechselschneidplatten WPR-D 12 LC730Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER7108963
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     7108963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Fräswendeplatte WPR-D für Stahl- und HM-Gesenkfräser Nr. 16120 und 16121

Ausführung
• Sorten LCP40M und LCPK 10M mit Nanomold Gold-Beschichtung

Lieferung
Packungseinheit: bis Ø 20 mm = 10 Stück, Ø 25 und 32 mm = 5 Stück
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Wendeschneidplattendurchmesser:
12 mm
Anzahl Schneiden:
2 STK
Wendeschneidplattendicke:
2.5 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Innenkreisdurchmesser:
12 mm
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
1
Hartmetallsorte:
LCH33M/K30
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
2
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss | Gehärteter Werkstoff
Beschichtung:
TiAlN
ISO-Bezeichnung:
WPR-D 12
Einsatzart Wendeschneidplatte:
Schlichtbearbeitung | Mittlere Bearbeitung
Durchmesser Befestigungsbohrung:
5 mm
ISO-Norm:
WPR-D
Wendeschneidplatten-Nr.:
2
ap max.:
0.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, kieninger wechselplatten, schneidplatten, Hartmetall-Wendeschneidplatten für Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall, Gesenkfräser, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 499,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 49,982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 582,07*
€ 692,6633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 570,14*
€ 678,4666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 523,03*
€ 622,4057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 514,09*
€ 611,7671
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 499,82*
€ 594,7858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.