Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER WSP CMR 25 DR LWNS30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER7167188
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     7167188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser
Hartmetall
Wendeschneidplatten
Gesenkfräser
Fräswendeplatte CMR-DR für KIENINGER CopyMax® Gesenkfräser

Ausführung
• Präzisionsgesinterte Wendeplatte mit 1 bzw. 2 Schneidkanten
• Identische Geometrie zur Kopierfräsplatte WPR-AR
• Kompatibel mit beiden CopyMax® Systemen

Lieferung
Packungseinheit: CMR-DR = 5 Stück
Weitere Informationen:
Kantenradius:
12.5 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
Wendeschneidplattendurchmesser:
25 mm
Anzahl Schneiden:
2 STK
Wendeschneidplattendicke:
5 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Innenkreisdurchmesser:
25 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
2
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
LCPK30M
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Zu bearbeitender Werkstoff:
Nichteisenmetall | Edelstahl | Guss | Sonderlegierung
ISO-Bezeichnung:
CMR 25 DR
Einsatzart Wendeschneidplatte:
Schlichtbearbeitung | Mittlere Bearbeitung | Schruppbearbeitung
Durchmesser Befestigungsbohrung:
6.2 mm
ISO-Norm:
CMR DR
Weitere Suchbegriffe: KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.