Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER WSP CMR 25 SR LCPK30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER7234970
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     7234970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser
Hartmetall
Wendeschneidplatten
Gesenkfräser
Fräswendeplatte CMR-SR für KIENINGER CopyMax® Gesenkfräser

Ausführung
• Präzisionsgesinterte Wendeplatte mit 1 bzw. 2 Schneidkanten
• Identische Geometrie zur Kopierfräsplatte WPR-AR
• Kompatibel mit beiden CopyMax® Systemen

Lieferung
Packungseinheit: CMR-SR = 10 Stück
Weitere Informationen:
Kantenradius:
12.5 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Wendeschneidplattendurchmesser:
25 mm
Anzahl Schneiden:
1 STK
Wendeschneidplattendicke:
5 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Innenkreisdurchmesser:
25 mm
Oberfläche:
Nanomold Gold
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
LCPK30M
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss
ISO-Bezeichnung:
CMR 25 SR
Einsatzart Wendeschneidplatte:
Schlichtbearbeitung | Mittlere Bearbeitung | Schruppbearbeitung
Durchmesser Befestigungsbohrung:
6.2 mm
ISO-Norm:
CMR SR
Weitere Suchbegriffe: KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.