Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER WSP CMR 25 SR LCMS35M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER7234971
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     7234971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser
Hartmetall
Wendeschneidplatten
Gesenkfräser
Fräswendeplatte CMR-SR für KIENINGER CopyMax® Gesenkfräser

Ausführung
• Präzisionsgesinterte Wendeplatte mit 1 bzw. 2 Schneidkanten
• Identische Geometrie zur Kopierfräsplatte WPR-AR
• Kompatibel mit beiden CopyMax® Systemen

Lieferung
Packungseinheit: CMR-SR = 10 Stück
Weitere Informationen:
Kantenradius:
12.5 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Wendeschneidplattendurchmesser:
25 mm
Anzahl Schneiden:
1 STK
Wendeschneidplattendicke:
5 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
1
Innenkreisdurchmesser:
25 mm
Oberfläche:
Nanomold Red
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
LCMS35M
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Sonderlegierung
ISO-Bezeichnung:
CMR 25 SR
Einsatzart Wendeschneidplatte:
Schlichtbearbeitung | Mittlere Bearbeitung | Schruppbearbeitung
Durchmesser Befestigungsbohrung:
6.2 mm
ISO-Norm:
CMR SR
Weitere Suchbegriffe: KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.