Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Halter EBC R12.012AN120-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER7254109
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     7254109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser
Hartmetall Gesenkfräser
Hartmetall Fräser
Fräser Hartmetall
CopyMax® Gesenkfräser, zylindrisch für Fräswendeplatten CMR .. SR/DR

Anwendung
Speziell für den Gesenk- und Formenbau ist die CopyMax Familie entwickelt. Mit der einseitige Wendeschneidplatte CopyMax®1 sowie der CopyMax®2 mit zwei voll funktionsfähigen Schneiden, kann der Kunde je nach Anforderungen des Bauteils so das jeweils maximale Einsparpotenzial optimal nutzen. Seine Stärke beweist das System vor allem beim Schruppen und bei der folgenden Bearbeitung Semischlichten. Beide Werkzeuge werden in dem Herstellungsprozess HQS (High Quality Sintering) gefertigt und besitzen präzisionsgesinterte Schneidkanten.

Ausführung
• Stahlschaft
• für runde Fräswendeplatten
• Hals zylindrisch
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
12 mm
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Werkstoff:
ST
Anzahl Schneiden:
1 STK
Oberfläche:
BRU
Kühlmittelzufuhr:
Intern
Länge:
120 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Freistellungsdurchmesser:
11 mm
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Freistellungslänge:
50 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
CMR 12 SR
Schaftdurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,48*
€ 575,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,96*
€ 574,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,20*
€ 533,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,38*
€ 521,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,06*
€ 490,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.