Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Hartmetall Wechselschneidplatte WPR-CF 25 mm LC240Q


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER9077244
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     9077244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Fräswendeplatte WPR-CF für Stahl- und HM-Gesenkfräser Nr. 16120 und 16121

Ausführung
• Sorten LCP40M und LCPK 10M mit Nanomold Gold-Beschichtung

Lieferung
Packungseinheit: bis Ø 20 mm = 10 Stück, Ø 25 und 32 mm = 5 Stück
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Wendeschneidplattendurchmesser:
25 mm
Anzahl Schneiden:
2 STK
Wendeschneidplattendicke:
4 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Innenkreisdurchmesser:
25 mm
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
2
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
LCP40M/P40
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Guss
Beschichtung:
AlCrN
ISO-Bezeichnung:
WPR-CF 25
Einsatzart Wendeschneidplatte:
Mittlere Bearbeitung | Schruppbearbeitung
Durchmesser Befestigungsbohrung:
6 mm
ISO-Norm:
WPR-CF
Wendeschneidplatten-Nr.:
5
ap max.:
3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Hartmetall-Wendeschneidplatten für Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall, Gesenkfräser, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 70,406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,82*
€ 493,6358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 413,65*
€ 492,2435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,25*
€ 457,2575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,99*
€ 443,8581
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 352,03*
€ 418,9157
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.