Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Hartmetall Wechselschneidplatte WPR-N 25 mm LC240Q/P40-TiCrN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER9078157
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     9078157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Fräswendeplatte WPR-N für Stahl- und HM-Gesenkfräser Nr. 16120 und 16121

Ausführung
• Sorten LCP40M und LCPK 10M mit Nanomold Gold-Beschichtung

Lieferung
Packungseinheit: bis Ø 20 mm = 10 Stück, Ø 25 und 32 mm = 5 Stück
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Wendeschneidplattendurchmesser:
25 mm
Anzahl Schneiden:
2 STK
Wendeschneidplattendicke:
4 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Innenkreisdurchmesser:
25 mm
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
2
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
LCP40M/P40
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Guss
Beschichtung:
AlCrN
ISO-Bezeichnung:
WPR-N 25
Einsatzart Wendeschneidplatte:
Mittlere Bearbeitung | Schruppbearbeitung
Durchmesser Befestigungsbohrung:
6 mm
ISO-Norm:
WPR-N
Wendeschneidplatten-Nr.:
5
ap max.:
3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Hartmetall-Wendeschneidplatten für Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall, Gesenkfräser, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 52,476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 615,89*
€ 732,9091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 605,71*
€ 720,7949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 546,70*
€ 650,573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 537,76*
€ 639,9344
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 524,76*
€ 624,4644
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.