Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Vollhartmetall-Gesenkfräser EBG 8,0 x 90 x 150 mm kegelig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER9148825
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     9148825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VHM-Fräser
Aufschraub-Gesenkfräser
Kugel-Kopierfräser
WSP-Gesenkfräser
Gesenkfräser mit Hartmetallschaft für Fräswendeplatten WPR…, WPV…, WPB…

Anwendung
Das breite Kieninger Gesenk- und Formenbauprogramm ist auf die Bedürfnisse des Hochleistungsanwenders ausgerichtet und gewährleistet höchste Prozessstabilität und Wirtschaftlichkeit.

Ausführung
• VHM-Schaft
• für runde Fräswendeplatten
• Hals kegelig

Ausführung
• VHM sorgt für höchste Steifigkeit und Präzision
• höchste Plattensitzpräzision
• höchste Rundlaufgenauigkeit
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
8 mm
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Werkstoff:
VHM
Anzahl Schneiden:
1 STK
Oberfläche:
Unbeschichtet
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Länge:
150 mm
Passende Wendeschneidplatten-Nr.:
0 | 7
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Typ:
GWR 5x
Freistellungsdurchmesser:
7 mm
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Freistellungslänge:
90 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
WPR | WPB
Schaftdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten Gesenkfräser, Wendeplatten-Gesenkfräser, Wendeplatten-Kugelbahnfräser, vhm-fräser 8 mm, vhm fräser, Fräser, Hartmetall-, Hartmetall-Fräser, Hartmetall-Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall Gesenkfräser, Hartmetall Fräser, Fräser Hartmetall, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,87*
€ 611,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,98*
€ 608,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,39*
€ 545,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,84*
€ 536,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,52*
€ 521,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.