Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korundleinen braun Korn 50 230x280 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLINGSPOR218048
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     218048
EAN/GTIN:
     4014855043620
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgewebe KL 385 JF, Einzelblätter Blattgröße 230 x 280 mm

Anwendung
für vielseitige Anwendungen in der metallverarbeitenden Industrie geeignet.
• hochwertiges Schleifgewebe und sehr flexibel Baumwollunterlage
• problemlos auf die gewünschte Länge reißbar
• auch für Edelstahl geeignet
Weitere Informationen:
Blattlänge:
280 mm
Einsatzbereich:
Flächenschliff
Körnung:
50
Streuung:
Dichte Streuung
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Korund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Stahl
Blattbreite:
230 mm
Typbezeichnung:
KL 385 JF
Trägermaterial:
Baumwollgewebe
Farbe:
Braun
Beständigkeit gegen:
0 - nicht zutreffend
Bindung:
Kunstharz
Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, schmirgelleinen klingspor, korundleinen, Schleifgewebe, Schleifpapier, Schleiftuche, Schmirgelpapier, Schleifmittel, Schleifpapier|Schleifgewebe, Handschleifpapier, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Schleifstreifen, KLINGSPOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,67*
€ 101,9473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,93*
€ 101,0667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,25*
€ 97,8775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,05*
€ 96,4495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,52*
€ 80,3488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.