Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifleinen braun Rolle 50 mx25 mm Korn 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLINGSPOR3779
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3779
EAN/GTIN:
     4014855014347
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgewebe KL 361, Rollenware

Anwendung
Für vielseitige Anwendungen in allen Bereichen der Metallverarbeitung, auch für Edelstahl geeignet.

Ausführung
• Unterlage JF-Baumwolle
• problemlos auf die gewünschte Länge reißbar
• optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Flächenschliff
Körnung:
280
Streuung:
Dichte Streuung
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Korund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Stahl
Gebinde:
Rolle
Typbezeichnung:
KL 361
Trägermaterial:
Baumwollgewebe
Farbe:
Braun
Rollenbreite:
25 mm
Rollenlänge:
50 m
Bindung:
Kunstharz
Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schmirgelleinen klingspor, schleifbandrolle, Schleifbänder, Schleifgewebe, Schleifpapier, Schmirgelpapier, Schleifmittel, Schleifpapier|Schleifgewebe, Handschleifpapier, Metall-Schleifpapier, KLINGSPOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.