Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Holzlaufrost Standardmodell Buchenholz massiv rutschhemmend 600x36x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZ10/HLA-0600-2000
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     10/HLA-0600-2000
EAN/GTIN:
     4051152161329
Suchbegriffe:
Bodenrost
bodenrost holz
bodenrost
KLW Arbeitsplatzmatte (Werkstatt) • Holzlaufrost Standardmodell 10/HLA-0600-2000: Breite: 600 mm Länge: 2000 mm. Leistenprofil: 75 x 23 mm B x S. Aus getrocknetem massivem Buchenholz gefertigt. Längendifferenz durch Seilspannung +/- 25 mm. Gesamthöhe ca. 36 mm. Die eingefrästen Rillen gewähren eine rutschhemmende Begehung und einen sicheren Stand. Homogener Aufbau - beidseitig gefräst - kein Verzug. Schützen Böden und empfindliche, hochwertige Untergründe. Metall- / Hobelspäne können zwischen den Profilen hindurchfallen.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Buche massiv
Höhe:
36 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Länge:
2000 mm
Gewicht:
17.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Matte, Schutzmatten, Holzlaufroste, KLW-LUTZ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,88*
€ 151,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 134,78*
€ 167,48*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 138,08*
€ 172,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,38*
€ 172,69*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,28*
€ 504,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,11*
€ 599,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,62*
€ 554,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,14*
€ 532,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,24*
€ 519,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,28*
€ 489,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.