Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Werkzeugwagen Standard 572x655x750mm mit 75EA/125EA/150EA/150EA 2 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Werkzeugwagen - 572x655x750mm, mit 75EA/125EA/150EA/150EA
Standard-Werkzeugwagen - 572x655x750mm, mit 75EA/125EA/150EA/150EA
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZFEA0600-04ESV-001
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     FEA0600-04ESV-001
EAN/GTIN:
     4051152077279
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
lenkrolle mit feststeller 100 mm
KLW Werkstattwagen • Standard-Werkzeugwagen: Abmessung 572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand inklusive Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/125EA/150EA/150EA, sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Durchmesser 100 mm, einschließlich Sicherheitsverriegelung und 2 stabilen Schiebegriffen. EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last.
Weitere Informationen:
Tiefe:
655 mm
Breite:
572 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Schubladen:
4 STK
Höhe:
750 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
61 kg
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transport-Wagen, KLW-LUTZ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,80*
€ 627,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 537,43*
€ 639,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,61*
€ 678,40*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,71*
€ 680,94*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 943,34*
€ 1.087,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,60*
€ 1.294,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,78*
€ 1.214,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,51*
€ 1.185,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,38*
€ 1.157,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,34*
€ 1.122,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.