Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Einteilungsmaterialsatz Fronthöhe 100mm à 21 Stück SEA572 x 605 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZSEA-B11-071
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     SEA-B11-071
EAN/GTIN:
     4051152053648
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
KLW Organisationseinsatz für Schublade • Einteilungsmaterialsatz für Schubladen ab FH 100 mm (Boxenhöhe 71 mm) in SEA/BEA- Schrank Schrankgröße 572 x 605 mm B x T
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
21 STK
Anzahl Teile:
21
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladeneinsatz 10 cm, schubkasteneinsatz, klw schubladeneinteilungsset, Schubladenorganisation, Schubladen-Einteilungen, KLW-LUTZ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,42*
€ 49,45*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,38*
€ 49,46*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 22,70*
€ 50,66*
20 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 34,63*
€ 50,72*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.