| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZSJB-175T-SLG Herst.-Nr.: SJB-175T-SLG EAN/GTIN: 4051152124522 |
| |
|
| | |
| KLW Schublade für Schrank • Schublade 175 mm Fronthöhe-VT mit Schlitzleistenrahmen, mit Lochboden und Führungsschienen Vollauszug: 100 Prozent ausziehbar, 120 kg Tragkraft bei gleich verteilter Last. Für Schrankgröße 1031x750 mm. Artikelnummer SJB-175T-SLG Weitere Informationen: | | Nutzhöhe: | 158 mm | Schubladentiefe (Innenmaß): | 600 mm | Schubladenbreite (Innenmaß): | 906 mm | Mantelhöhe: | 120 mm | Tragfähigkeit: | 120 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen, Schrankschublade, KLW-LUTZ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,71* | € 230,76* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,00* | € 231,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 177,89* | € 235,20* | | | | Lager 245 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,72* | € 361,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|