| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWS515N-1500M40-E7024 Herst.-Nr.: WS515N-1500M40-E7024 EAN/GTIN: 4051152197489 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Werkbank Standardmodell: Abmessung 1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buche Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links 50EA/50EA/100EA/125EA/125EA/125EA/125EA rechts U-Hut-Fußelement. Lieferung erfolgt unmontiert. Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Anzahl Schubladen: | 7 STK | Anlieferung: | Zerlegt | Höhe: | 840 mm | Länge: | 1500 mm | Gewicht: | 122.08 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 979,68* | € 1.127,80* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 915,51* | € 1.132,20* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 876,28* | € 1.132,65* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.372,87* | € 1.641,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|