Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Ergo-Standard-Werkbank 8-Eck mit 24 Schubladen WS670E-1350M40-E8010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZWS670E-1350M40-E8010
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     WS670E-1350M40-E8010
EAN/GTIN:
     4051152431644
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank • Standard-Werkbank in Achteckform (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte in 8-Eck-Form 3259 x 3259 x 40 mm L x B x S Maximal-Ø: 3528 mm / Arbeitsplatzlänge: 1350 mm / Arbeitshöhe: 900 mm mit 8 Schubladenschränken BEA, 800 x 572 x 605 mm H x B x T, m. Zentralverschluß Schränke links montiert, mit Zwischenblenden - mit je folgender Ausstattung: 50EA/75EA/75EA/Türe 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
3259 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
24
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, KLW-LUTZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5.694,00*
€ 6.078,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.903,29*
€ 6.103,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.914,17*
€ 6.128,36*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.875,57*
€ 9.484,27*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.484,27*
€ 11.286,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.978,80*
€ 10.684,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.908,72*
€ 10.601,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.875,57*
€ 10.561,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.