Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX8201200 Herst.-Nr.: 82 01 200 EAN/GTIN: 4003773087243 |
| |
|
| | |
| Frontgreifzange mit Druckknopfverstellung
Anwendung Neuartige Frontgreiffunktion: die Allzweckwaffe, auch gegen abgenutzte Bolzen und Schrauben
Ausführung • Enorme Front- und Seitengreif-Kapazität: für Durchmesser und Schlüsselweiten 4 - 22 mm • Sicheres frontales Greifen auch flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage • Klemmschutz verhindert Verletzungen • Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk • Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet, Zähne zusätzlich auf ca. 61 HRC induktiv gehärtet
Ausführung • Fünffach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Grau atramentiert | Länge: | 200 mm | Werkstoff Griff: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, wapu zange knipex, wapu zange, Zange, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,42* | € 18,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,37* | € 18,60* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,95* | € 19,23* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,55* | € 19,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 14,17* | € 19,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|