Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX903102BK Herst.-Nr.: 90 31 02 BK EAN/GTIN: 4003773084907 |
| |
|
| | |
| Rohrabschneider 6 - 35 mm QuickLock-Einhandschnellverstellung
Anwendung Mit nur einer Hand schnell und leicht Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre trennen
Ausführung • QuickLock-Einhandschnellverstellung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr • Schnelles und präzises Positionieren des Schneidrades an unterschiedliche Rohrdurchmessern • Komfortabel: leichtes Abtrennen durch hochwertige Nadellager an Schneidrad und Führungsrollen • Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit Ersatzrad im Griffknauf • Leichtes und langlebiges Metallgehäuse aus Magnesium • Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohraußendurchmesser min.: | 6 mm | Geeignet für Rohraußendurchmesser max.: | 35 mm | Geeignet für Rohraußendurchmesser min./max.: | 6-35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 39,70* | € 48,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 39,65* | € 48,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 40,55* | € 49,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,33* | € 49,32* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,32* | € 50,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|