Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten Fahrgestell 1200 x 800 x 305 mm, Tragfähigkeit 800 kg, Stopp, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM217-BB
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM217-BB
EAN/GTIN:
     7350050358112
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell traglast 800kg
Paletten Fahrgestell aus Stahl pulverbeschichtet, niedrig für Europaletten 1200 x 800 mm, Tragfähigleit 800 kg

Anwendung
Einfachen Transport von Europaletten.

Ausführung
• fest verschweißte Konstruktion
• 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Schweden
Tragfähigkeit:
800 kg
Länge:
1200 mm
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Stahlrahmen
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Nein
Breite:
800 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Blau
Typ:
niedrig
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
305 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell, Fahrgestelle, Transportfahrwerke, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Palettenwagen, Palettenfahrgestelle, KONGAMEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,34*
€ 207,69*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,63*
€ 290,80*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,80*
€ 346,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,59*
€ 336,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.