Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbpaletten Fahrgestell hoch 800 x 600 mm Tragfähigkeit 800 kg Stopp blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM221-BHB
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM221-BHB
EAN/GTIN:
     7350050358037
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell traglast 800kg
Halbpaletten-Fahrgestell aus Stahl, hoch 800 x 600 mm, Tragfähigkeit 800 kg

Anwendung
Ideal zum Transport für Euro-Halbpaletten, Euroboxen und Gitterboxen

Ausführung
• lochwertige und langlebige Pulverbeschichtung

Ausführung
• Unterstützt effizienteren Materialtransport
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
800 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Eurokästen | Boxen | Kisten
Hergestellt in:
Schweden
Tragfähigkeit:
800 kg
Länge:
800 mm
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Stahlrahmen
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Nein
Breite:
600 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Blau
Typ:
hoch
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell, Fahrgestelle, Transportfahrwerke, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Palettenwagen, Palettenfahrgestelle, Paletten Fahrgestelle, KONGAMEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,15*
€ 387,78*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,34*
€ 439,81*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,81*
€ 523,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,76*
€ 507,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,52*
€ 486,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,45*
€ 463,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,34*
€ 441,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.