Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriepaletten Fahrgestell, Tragfähigkeit 800 kg, blau, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM222-FIN-B
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM222-FIN-B
EAN/GTIN:
     7350074807108
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell
Paletten Fahrgestell aus Stahl pulverbeschichtet, höchenverstellbar für Industriepaletten 1200 x 1000 mm, Tragfähigleit 800 kg

Anwendung
Einfachen Transport von Industriepaletten.

Ausführung
• fest verschweißte Konstruktion
• 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
• Höhenverstellbar von 655 - 830 mm
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Höhenverstellung min.:
655 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Schweden
Länge:
1200 mm
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Blau
Ladeflächenbreite:
1000 mm
Höhenverstellung max.:
830 mm
Höhe:
655 mm
Höhenverstellung min./max.:
655-830mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestelle, Transportfahrwerke, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Palettenwagen, Palettenfahrgestelle, KONGAMEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,95*
€ 593,39*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,79*
€ 673,55*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,55*
€ 801,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,21*
€ 778,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,55*
€ 756,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,87*
€ 732,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,79*
€ 693,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.