Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriepaletten Fahrgestell, Tragfähigkeit 800 kg Stopp rot höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM222-FIN-RB
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM222-FIN-RB
EAN/GTIN:
     7350074807139
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell
Paletten Fahrgestell aus Stahl pulverbeschichtet, höchenverstellbar für Industriepaletten 1200 x 1000 mm, Tragfähigleit 800 kg

Anwendung
Einfachen Transport von Industriepaletten.

Ausführung
• fest verschweißte Konstruktion
• 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
• Höhenverstellbar von 655 - 830 mm
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Höhenverstellung min.:
655 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Schweden
Tragfähigkeit:
800 kg
Länge:
1200 mm
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Stahlrahmen
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Nein
Breite:
1000 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Rot
Typ:
höhenverstellbar
Ladeflächenbreite:
1000 mm
Höhenverstellung max.:
830 mm
Höhe:
655 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Höhenverstellung min./max.:
655-830mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestelle, Transportfahrwerke, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Palettenwagen, Palettenfahrgestelle, KONGAMEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,58*
€ 607,82*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,74*
€ 698,42*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,42*
€ 831,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,37*
€ 807,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,09*
€ 786,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,34*
€ 760,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,74*
€ 712,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.