Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbpaletten Fahrgestell vario 800 x 600 mm Tragfähigkeit 800 kg rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM222-H
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM222-H
EAN/GTIN:
     7350074808525
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell traglast 800kg
Halbpaletten-Fahrgestell aus Stahl, höhenverstellbar 800 x 600 mm, Tragfähigkeit 800 kg

Anwendung
Ideal zum Transport für Euro-Halbpaletten und Euroboxen.

Ausführung
• lochwertige und langlebige Pulverbeschichtung
• Höhenstellbereich: 175 mm, 655 - 830 mm

Ausführung
• Unterstützt effizienteren Materialtransport
• Ergonomie - in der Höhe einstallbar
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
800 mm
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Eurokästen | Boxen | Kisten
Höhenverstellung min.:
655 mm
Hergestellt in:
Schweden
Tragfähigkeit:
800 kg
Länge:
800 mm
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
600 mm
Farbe:
Rot
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhenverstellung max.:
830 mm
Höhe:
655 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Höhenverstellung min./max.:
655-830mm
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell, Fahrgestelle, Transportfahrwerke, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Palettenwagen, Palettenfahrgestelle, Paletten Fahrgestelle, KONGAMEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,52*
€ 370,49*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,07*
€ 554,16*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,16*
€ 659,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,52*
€ 644,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,09*
€ 623,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,94*
€ 603,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,07*
€ 565,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.