Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbpaletten Fahrgestell vario 800 x 600 mm Tragfähigkeit 800 kg Stopp rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM222-HB
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM222-HB
EAN/GTIN:
     7350112293016
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell
Halbpaletten-Fahrgestell aus Stahl, höhenverstellbar 800 x 600 mm, Tragfähigkeit 800 kg

Anwendung
Ideal zum Transport für Euro-Halbpaletten und Euroboxen.

Ausführung
• lochwertige und langlebige Pulverbeschichtung
• Höhenstellbereich: 175 mm, 655 - 830 mm

Ausführung
• Unterstützt effizienteren Materialtransport
• Ergonomie - in der Höhe einstallbar
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
800 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Eurokästen | Boxen | Kisten
Höhenverstellung min.:
655 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Schweden
Tragfähigkeit:
800 kg
Länge:
800 mm
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Stahlrahmen
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Nein
Breite:
600 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Rot
Typ:
höhenverstellbar
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhenverstellung max.:
830 mm
Höhe:
655 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Höhenverstellung min./max.:
655-830mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestelle, Transportfahrwerke, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Palettenwagen, Palettenfahrgestelle, Paletten Fahrgestelle, KONGAMEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,85*
€ 465,64*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,19*
€ 553,08*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,08*
€ 658,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,37*
€ 641,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,26*
€ 623,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,61*
€ 604,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,19*
€ 563,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.