Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kofferwagen Dunkelgrau 1290 x 800 x 1065 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM335-3HB-ERGO
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM335-3HB-ERGO
EAN/GTIN:
     7350112290305
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen
Plattformwagen mit 4 Seitenwänden aus Holzwerkstoff 400 mm hoch, ERGO Serie

Ausführung
• Pulverbeschichtet mit MDF Platte
• 2 Bockrollen 2 Lenkrollen mit Bremse
• Höhe zum Griff: 1060 mm
• Rollendurchmesser: 200 mm

Ausführung
• Spurlose Bereifung
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1290 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
800 mm
Anzahl Ladeflächen:
1
Anzahl Wände:
4
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Dunkelgrau
Höhe:
1065 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Länge x Breite x Höhe:
1290 x 800 x 1065 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Vierwandwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, plattformwagen, kongamek plattformwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, KONGAMEK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,86*
€ 464,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,47*
€ 481,58*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,29*
€ 529,65*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,65*
€ 630,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,26*
€ 610,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,67*
€ 592,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,59*
€ 573,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,29*
€ 534,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.