Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen ERGO, 1000 x 700 mm höhenverstellbar, Tragfähigkeit 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM337-2-HS-ERGO
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM337-2-HS-ERGO
EAN/GTIN:
     7350112291630
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen
Tischwagen ERGO, höhenverstellbar 1000 x 700 mm, Tragfähigkeit 400 kg

Anwendung
Ideal für wechselend hohe Arbeitsbedingungen oder die Handhabung von großen und kleinen Produkten.

Ausführung
• Pulverbeschichtet mit MDF Platte
• 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Bremse, Rollendurchmesser: 200 mm
• Abstand zwischen den Ladeflächen: 580 mm
• Ladekapazität je Ladefläche: 200 kg
• Höhe zum Griff: 1070 mm
• Höhenverstellbereich 845-1100 mm
• Höhenverstellung mittels Kurbel

Ausführung
• Ergonmosich - immer die richtige Arbeitshöhe
• Spurlose Bereifung
• Leichtgänige Höhenverstellung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
200 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Höhenverstellung min.:
845 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Tragfähigkeit:
400 kg
Länge:
1100 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Nein
Breite:
700 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Dunkelgrau
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhenverstellung max.:
1100 mm
Höhe:
845 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Höhenverstellung min./max.:
845-1100mm
Ladeflächengröße:
1000 x 700 mm
Länge x Breite x Höhe:
1100 x 700 x 845 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, KONGAMEK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.236,06*
€ 1.361,08*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.337,92*
€ 1.460,97*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.565,43*
€ 1.717,51*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.717,51*
€ 2.043,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,52*
€ 2.001,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,76*
€ 1.951,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,73*
€ 1.907,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.565,43*
€ 1.862,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.