Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroroller aus Kunststoff mit Gitterboden 4 PP-Lenkrollen, Euroformat 600x400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM684
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM684
EAN/GTIN:
     7350074806712
Suchbegriffe:
Transport-Roller
Transportwagen
Betriebsausstattung
Betriebsausstattungen
Transportroller aus Kunststoff mit Gitterboden Für Euroformate: 600 x 400 mm oder 2x 400 x 300 mm

Ausführung
• Mit Gitterboden
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
600 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Hergestellt in:
Dänemark
Tragfähigkeit:
275 kg
Länge:
625 mm
Werkstoff Rad:
Polypropylen
Werkstoff Ladefläche:
Kunststoff
Mit Radfeststeller:
Nein
Breite:
425 mm
Farbe:
Blau
Ladeflächenbreite:
400 mm
Höhe:
170 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Ladeflächengröße:
600 x 400 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,65*
€ 87,65*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 71,77*
€ 90,33*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 90,94*
€ 112,70*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.