Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPAL Grundelement mit kurzem Arm ohne Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KOPAL05021
Hersteller:
     Kopal
Herst.-Nr.:
     05 021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spanneinheit
kopal spanneinheit
spanneinheit
Spanneinheit BLOC BRIDE

Anwendung
Zum Einsatz auf Werkzeugmaschinen beim Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden und Senken.

Ausführung
• stufenloses und einfaches Einstellen der Spannhöhe
• Spannkraft je nach Stabilität und Zerspanungsaufwand der Werkstücke bis auf 16 kN stufenlos regulierbar (verzugsfreies Spannen).
• Gleichzeitiges Spannen des Werkstückes und Fixieren der Spanneinheit auf jeden beliebigen Punkt des Tisches durch Drehen des Spannschlüssels.
• Anpassung an die Formgebung der Werkstückoberfläche durch auswechselbare Funktionsschuhe.
• Grundelemente ohne Spannschlüssel

Ausführung
• Austauschbare T-Nutensteine mit Druckfeder für jede Nutenbreite zur schnellen Montage der Spanneinheit.
• Auswechselbare Hebelarme in kurzer und langer Ausführung für gute Zugänglichkeit des Werkstückes.

Hinweis
Komplettes Aufspannset auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
80 mm
Spannhöhe min.:
0 mm
Armausladung rechts max.:
77 mm
Armausladung links max.:
33 mm
Spannhöhe min./max.:
0-80 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Schnellspanner, KOPAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,12*
€ 454,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,68*
€ 453,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,36*
€ 431,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,07*
€ 411,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,46*
€ 380,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.