Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPAL Nutenstein 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KOPAL05200
Hersteller:
     Kopal
Herst.-Nr.:
     05 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
nutensteine m10
kopal nutenstein
Nutensteine Zubehör für Spanneinheit und Höhenuntersatz BLOC BRIDE

Anwendung
Zum Befestigen der Spanneinheit und des Höhenuntersatzes.

Ausführung
• für Spanneinheit und Höhenuntersatz
• mit Senkung, einschließlich Druckfeder und Befestigungsschraube M10 DIN ISO 1479
Weitere Informationen:
Schraubenlänge:
40 mm
Passend für Nutbreite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanneinheit, Spannelemente, Schnellspanner, KOPAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.