Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPAL Nutenstein 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KOPAL05210
Hersteller:
     Kopal
Herst.-Nr.:
     05 210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
nutensteine m10
kopal nutenstein
Nutensteine Zubehör für Spanneinheit und Höhenuntersatz BLOC BRIDE

Anwendung
Zum Befestigen der Spanneinheit und des Höhenuntersatzes.

Ausführung
• für Spanneinheit und Höhenuntersatz
• mit Senkung, einschließlich Druckfeder und Befestigungsschraube M10 DIN ISO 1479
Weitere Informationen:
Schraubenlänge:
40 mm
Passend für Nutbreite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanneinheit, Spannelemente, Schnellspanner, KOPAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.