Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nuten-Abdeckung L=400 mm 14 mm ohne Abflußlöcher VPE = 5 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KOPAL13055
Hersteller:
     Kopal
Herst.-Nr.:
     13 055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
T-Nuten-Abdeckleiste
T-Nuten-Abdeckung
t-nuten abdeckleiste
T-Nuten-Abdeckungen

Anwendung
Zum Abdecken der T-Nuten auf dem Maschinentisch.

Ausführung
• aus Aluminium
• eloxiert, bis 2000 mm

Ausführung
• Schmiermittel kann ungehindert fließen
• Die Späne können sekundenschnell weggewischt werden.

Lieferung
mit oder ohne Abflusslöcher, nach Bez.-Nr. siehe Tabelle. Im Satz von je 5 StücK Bez.-Nr. 26202 014, 114, 018, 118 und 122
Weitere Informationen:
T-Nutenbreite:
14 mm
Schienenlänge:
400 mm
Ausführung:
Ohne Abflusslöcher
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, T-Nuten-Abdeckungen, T Nuten Abdeckungen, KOPAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,12*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 11,424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 74,14*
€ 88,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 73,03*
€ 86,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 69,78*
€ 83,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,02*
€ 80,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 57,12*
€ 67,97
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.