Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nuten-Abdeckung L=400 mm 18 mm ohne Abflußlöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KOPAL13125
Hersteller:
     Kopal
Herst.-Nr.:
     13 125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
T-Nuten-Abdeckleiste
T-Nuten-Abdeckung
t-nuten-abdeckleiste 12x1000
t-nuten abdeckleiste
T-Nuten-Abdeckungen

Anwendung
Zum Abdecken der T-Nuten auf dem Maschinentisch.

Ausführung
• aus Aluminium
• eloxiert, bis 2000 mm

Ausführung
• Schmiermittel kann ungehindert fließen
• Die Späne können sekundenschnell weggewischt werden.

Lieferung
mit oder ohne Abflusslöcher, nach Bez.-Nr. siehe Tabelle. Im Satz von je 5 StücK Bez.-Nr. 26202 014, 114, 018, 118 und 122
Weitere Informationen:
T-Nutenbreite:
18 mm
Schienenlänge:
1000 mm
Ausführung:
Ohne Abflusslöcher
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, T-Nuten-Abdeckungen, T Nuten Abdeckungen, KOPAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.