Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Passfeder und Stiftauszieher-Satz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KUKKO223-K
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     223-K
EAN/GTIN:
     4021176784859
Suchbegriffe:
Stifauszieher
Auszieher
Stiftzieher
Auszieher Satz
Abzieher-Satz für Teile mit Gewindebohrungen, im Koffer Gewindeeinsätze in Größe M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18

Anwendung
Zum Ausziehen von Buchsen, Passstiften, Passfedern und Bolzen

Ausführung
• Praxisgerechte Satzzusammenstellungen für den universellen Einsatz
• Auch mit Gegenstützen kombinierbar
• Gewindeeinsätze gehärtet und vergütet
• Mit Gleithammer 0,9 kg Schlaggewicht
• Gewindeeinsätze in Größe M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18

Lieferung
im Kunststoffkoffer mit Schaumeinlage
Weitere Informationen:
Schlaglänge:
226 mm
Geeignet für Gewinde min.:
M3
Geeignet für Gewinde max.:
M18
Geeignet für Gewinde min./max.:
M3-M18
Weitere Suchbegriffe: Auszieher Sätze, Passfeder, KUKKO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,30*
€ 231,27*
Lager 245
22
Frei Haus
ab € 194,31*
€ 237,10*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 237,10*
€ 282,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 235,78*
€ 280,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 226,34*
€ 269,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 209,72*
€ 249,57
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 194,31*
€ 231,23
pro Satz
1 Satz enthält 13 Stück (ab € 14,94693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.