Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPPORT INDIGA Bank-Kombinationsstein 115x40x16 mm grob/fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LAPPORT100094
Hersteller:
     Lapport
Herst.-Nr.:
     100094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
INDIGA Bank-Kombinationsstein mit einer groben und einer feinen Seite, Form 9010

Anwendung
Zum Schärfen und Nachbearbeiten von Werkzeugen für die Holz-, Metall- und Kunststoffverarbeitung, z.B. Schaber, Maschinen- und Hobelmesser, Stähle, Reibahlen und Lehren sowie Messmittel.

Ausführung
• mit dünnflüssigem Öl, Petroleum oder Wasser benutzen
• nach dem Brennen allseitig bearbeitet und getränkt

Ausführung
• große Haltbarkeit und Schleifkraft
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
3
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
3
Geeignet für Werkstoff Keramik:
3
Dicke:
16 mm
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
1
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
3
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
3
Werkstoff Schleifmittel:
Korund
Länge:
115 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
2
Geeignet für Hauptbearbeitung:
2
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
3
Breite:
40 mm
Form:
Rechteckig
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
2
Geeignet für Oberflächenpflege:
2
Geeignet für Werkstoff HSS:
3
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
2
Typbezeichnung:
Korund
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
2
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite x Dicke:
115 x 40 x 16 mm
Länge x Breite:
115 x 40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.