Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPPORT INDIGA Bank-Kombinationsstein 200x50x25 mm grob/fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LAPPORT100106
Hersteller:
     Lapport
Herst.-Nr.:
     100106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
INDIGA Bank-Kombinationsstein mit einer groben und einer feinen Seite, Form 9010

Anwendung
Zum Schärfen und Nachbearbeiten von Werkzeugen für die Holz-, Metall- und Kunststoffverarbeitung, z.B. Schaber, Maschinen- und Hobelmesser, Stähle, Reibahlen und Lehren sowie Messmittel.

Ausführung
• mit dünnflüssigem Öl, Petroleum oder Wasser benutzen
• nach dem Brennen allseitig bearbeitet und getränkt

Ausführung
• große Haltbarkeit und Schleifkraft
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
3
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
3
Geeignet für Werkstoff Keramik:
3
Dicke:
25 mm
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
1
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
3
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
3
Werkstoff Schleifmittel:
Korund
Länge:
200 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
2
Geeignet für Hauptbearbeitung:
2
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
3
Breite:
50 mm
Form:
Rechteckig
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
2
Geeignet für Oberflächenpflege:
2
Geeignet für Werkstoff HSS:
3
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
2
Typbezeichnung:
Korund
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
2
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite x Dicke:
200 x 50 x 25 mm
Länge x Breite:
200 x 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.