Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECORD-ARKANSAS Bankstein 125x50x20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LAPPORT100236
Hersteller:
     Lapport
Herst.-Nr.:
     100236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Korund-Schleifstein
Ölstein
korund schleifstein
RECORD-ARKANSAS Bankstein Form 9010

Anwendung
Zur Bearbeitung von Schneidwerkzeugen, Messer, Instrumenten, Graveur-, Uhrmacherwerkzeugen u.ä.

Ausführung
• mit Öl oder Petroleum zu verwenden
• synthetische Abziehsteine, nach einem besonderen keramischen Verfahren hergestellt

Lieferung
im Karton
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
1
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
3
Geeignet für Werkstoff Keramik:
3
Körnung:
500
Dicke:
20 mm
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
2
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
3
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
3
Werkstoff Schleifmittel:
Edelkorund
Länge:
125 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
1
Geeignet für Hauptbearbeitung:
3
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
3
Breite:
50 mm
Form:
Rechteckig
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
3
Geeignet für Oberflächenpflege:
1
Geeignet für Werkstoff HSS:
1
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
1
Typbezeichnung:
RECORD-ARKANSAS
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
2
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite x Dicke:
125 x 50 x 20 mm
Länge x Breite:
125 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehsteine, Banksteine, RECORD-ARKANSAS Ölsteine, Schleifmittel, RECORD ARKANSAS, Ölsteine, LAPPORT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.