Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECORD-ARKANSAS Bankstein 200x50x25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LAPPORT100258
Hersteller:
     Lapport
Herst.-Nr.:
     100258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Korund-Schleifstein
Ölstein
korund-schleifstein 200x30x32
RECORD-ARKANSAS Bankstein Form 9010

Anwendung
Zur Bearbeitung von Schneidwerkzeugen, Messer, Instrumenten, Graveur-, Uhrmacherwerkzeugen u.ä.

Ausführung
• mit Öl oder Petroleum zu verwenden
• synthetische Abziehsteine, nach einem besonderen keramischen Verfahren hergestellt

Lieferung
im Karton
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
1
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
3
Geeignet für Werkstoff Keramik:
3
Körnung:
500
Dicke:
25 mm
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
2
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
3
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
3
Werkstoff Schleifmittel:
Edelkorund
Länge:
200 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
1
Geeignet für Hauptbearbeitung:
3
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
3
Breite:
50 mm
Form:
Rechteckig
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
3
Geeignet für Oberflächenpflege:
1
Geeignet für Werkstoff HSS:
1
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
1
Typbezeichnung:
RECORD-ARKANSAS
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
2
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite x Dicke:
200 x 50 x 25 mm
Länge x Breite:
200 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: korund schleifstein, ölstein lapport, Abziehsteine, Banksteine, RECORD-ARKANSAS Ölsteine, Schleifmittel, RECORD ARKANSAS, Ölsteine, LAPPORT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.