Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPPORT Messerklingenformstein 100x25x3 mm mittel Siliciumcarbid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LAPPORT100330
Hersteller:
     Lapport
Herst.-Nr.:
     100330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Siliciumcarbid Messerklingenformstein Form 9010 D

Anwendung
Schleif- und Abziehsteine für stark beanspruchte und hochwertige Stähle, auch für hartmetallbestückte Werkzeuge oder Vollhartmetallwerkzeuge.

Ausführung
• mit Öl, Petroleum, Wasser oder auch trocken benutzbar
• keramische Bindung

Ausführung
• für gleichmäßige Härte und Griffigkeit nach dem Brennen allseitig bearbeitet
• sehr hohe Schleifkraft
• besonders griffig
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
3
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
1
Geeignet für Werkstoff Keramik:
2
Körnung:
150
Dicke:
3 mm
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
3
Anzahl Stück pro Paket:
6 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
2
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
2
Werkstoff Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Länge:
100 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
2
Geeignet für Hauptbearbeitung:
1
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
2
Breite:
25 mm
Form:
Messerform
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
1
Oberflächenstruktur:
Mittel
Geeignet für Oberflächenpflege:
3
Geeignet für Werkstoff HSS:
2
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
3
Typbezeichnung:
Siliciumcarbid
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
3
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite x Dicke:
100 x 25 x 3 mm
Länge x Breite:
100 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Hohlmeißelstein, Messerklingenformstein, abrichtstein lapport, hohlmeißelstein, abrichtstein p150, Abziehsteine, Messerklingenformsteine, Siliciumcarbid-Abziehsteine, Schleifmittel, Siliciumcarbid, LAPPORT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,37004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,72834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,85*
€ 99,7815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,96*
€ 97,5324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,67002*
€ 93,61732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,02*
€ 90,4638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,37004*
€ 76,60035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.