Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Miniatur-Topfbürste Durchmesser 15 mm Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN430222
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     430222
EAN/GTIN:
     4017359289211
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste bohrmaschine
Miniaturbürsten mit Drahtbesatz Schaft-Ø 3 mm, für den Einsatz auf Geradschleifern

Anwendung
Zum Polieren, Reinigen oder Entgraten kleinflächiger Oberflächen oder Werkstücke. Z.B. Befreiung von kleinen Schweißnähten und Lötstellen von Schlacke und Zunder. Miniaturbürsten bearbeiten Metalloberflächen, Stähle, Aluminium, Guss, Kunststoff, Stein oder Holz.
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
2 mm
Werkstoff Besatz:
Stahl
Besatzlänge:
5 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Drahtdurchmesser:
0.10 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
15000 U/min
Kopfdurchmesser:
15 mm
Typ:
Topfbürste
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Bürsten, Buersten, Miniaturbürsten, Miniaturbuersten, LESSMANN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,03*
4 Tage
42
1
€ 4,79*
ab € 2,19*
€ 3,16*
Lager 245
40
10
€ 7,90*
ab € 2,26*
€ 3,19*
1 Tag
49
1
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 3,19*
17 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 2,25*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.