Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Pinselkopfbürsten mit gewelltem Draht 452361 Besatz Edelstahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN452.361
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     452.361
EAN/GTIN:
     4017359006849
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste
Pinselkopfbürsten mit gewelltem Draht Schaft-Ø 6 mm, für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen

Anwendung
Zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder, Überschussgummi, Verbrennungsrückständen und anderen Verunreinigungen an schwer zugängigen Stellen und Innenflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewellt
Bürstendurchmesser:
17 mm
Drehzahl max.:
20000 U/min
Werkstoff Besatz:
Edelstahl
Besatzlänge:
22 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10
Schaftdurchmesser:
6 mm
Drahtdurchmesser:
0.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, LESSMANN
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
20
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,48*
1 Tag
50
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,66*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 3,87*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,84*
€ 3,92*
Lager 245
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,80*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.