Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Pinselkopfbürsten mit gewelltem Draht 453361 Besatz Edelstahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN453.361
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     453.361
EAN/GTIN:
     4017359006870
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste
Pinselkopfbürsten mit gewelltem Draht Schaft-Ø 6 mm, für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen

Anwendung
Zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder, Überschussgummi, Verbrennungsrückständen und anderen Verunreinigungen an schwer zugängigen Stellen und Innenflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewellt
Bürstendurchmesser:
23 mm
Drehzahl max.:
18000 U/min
Werkstoff Besatz:
Edelstahl
Besatzlänge:
25 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10
Schaftdurchmesser:
6 mm
Drahtdurchmesser:
0.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, LESSMANN
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,36*
€ 4,57*
1 Tag
87
1
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 4,61*
Lager 245
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.