Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Topfbürste mit gezopften Draht 482117 Besatz Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN482.117
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     482.117
EAN/GTIN:
     4017359006580
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14
Topfbürste mit gezopften Draht

Anwendung
Für schwere Reinigungsarbeiten an großen Flächen und Schweißnähten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gezopft
Bürstendurchmesser:
65 mm
Anschlussgewinde:
M14 x 2
Drehzahl max.:
12500 U/min
Werkstoff Besatz:
Stahl
Besatzlänge:
20 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1
Anzahl Zöpfe:
18 STK
Drahtdurchmesser:
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, topfbürste gezopft, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Topfbürsten, Topfbuersten, Topf-Bürsten, LESSMANN
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 6,97*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 7,32*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 5,50*
€ 7,58*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,65*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,33*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.