Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Topfbürste Wechselzopfung Stahldraht Durchmesser 65 mm Gewinde M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN482.217.WZ
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     482.217.WZ
EAN/GTIN:
     4017359380109
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14
Topfbürste mit Wechselzopfung mit rechts-links Zopfung

Anwendung
zum Vorbereiten von Metallflächen vor dem Lackieren oder Entfernen von Schlacke, Rost, Zunder oder Betonresten

Ausführung
• für schwere Bürstarbeiten
• Wechselzopfung für erhöhte Aggresivität

Ausführung
• sehr gute Eignung für den Einsatz an Ecken und Kanten
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M14 x 2
Werkstoff Besatz:
Stahl
Besatzlänge:
20 mm
Drahtdurchmesser:
0.5 mm
Ausführung:
Rechts-Links gezopft
Drehzahl max.:
12500 U/min
Kopfdurchmesser:
65 mm
Typ:
Wechselzopfung
Anzahl Zöpfe:
18
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Topfbürsten, Topfbuersten, Topf-Bürsten, LESSMANN
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 8,51*
Lager 245
424
1
€ 7,90*
ab € 5,96*
€ 8,55*
1 Tag
136
10
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,61*
1 Tag
136
1
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 8,77*
1 Tag
96
1
€ 5,59*
ab € 6,65*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
482817WZ
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.