Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Topfbürste mit gezopften Draht 482817 Besatz Edelstahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN482.817
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     482.817
EAN/GTIN:
     4017359014110
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14
Topfbürste mit gezopften Draht

Anwendung
Für schwere Reinigungsarbeiten an großen Flächen und Schweißnähten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gezopft
Bürstendurchmesser:
65 mm
Anschlussgewinde:
M14 x 2
Drehzahl max.:
12500 U/min
Werkstoff Besatz:
Edelstahl
Besatzlänge:
20 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1
Anzahl Zöpfe:
18 STK
Drahtdurchmesser:
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Topfbürsten, Topfbuersten, Topf-Bürsten, LESSMANN
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 12,93*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 10,12*
€ 14,25*
3 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 10,65*
€ 14,99*
2 Tage
33
1
€ 5,45*
ab € 10,92*
€ 15,40*
Lager 245
13
1
€ 7,90*
ab € 11,66*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.