| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LESSMANN484.817 Herst.-Nr.: 484.817 EAN/GTIN: 4017359010501 |
| |
|
| | |
| Topfbürste mit gezopften Draht mit Stützring
Anwendung Für schwere Reinigungsarbeiten an großen Flächen und Schweißnähten. Weitere Informationen: | | Bürstendurchmesser: | 80 mm | Anschlussgewinde: | M14 x 2 | Werkstoff Besatz: | Edelstahl | Besatzlänge: | 25 mm | Anzahl Stück pro Paket: | 1 | Drahtdurchmesser: | 0.5 mm | Ausführung: | Gezopft | Drehzahl max.: | 9000 U/min | Anzahl Zöpfe: | 20 STK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfbürste gezopft m14, flächenbürste, topfbürste gezopft, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Topfbürsten, Topfbuersten, Topf-Bürsten, LESSMANN |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,02* | € 31,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,22* | € 32,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,38* | € 32,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,80* | € 34,14* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 57,15* | € 75,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|