Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Topfbürste mit gezopften Draht 486217 Besatz Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN486.217
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     486.217
EAN/GTIN:
     4017359006719
Suchbegriffe:
Stützring
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
Topfbürste mit gezopften Draht mit Stützring

Anwendung
Für schwere Reinigungsarbeiten an großen Flächen und Schweißnähten.
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
100 mm
Anschlussgewinde:
M14 x 2
Werkstoff Besatz:
Stahl
Besatzlänge:
23 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1
Drahtdurchmesser:
0.5 mm
Ausführung:
Gezopft
Drehzahl max.:
9000 U/min
Anzahl Zöpfe:
26 STK
Weitere Suchbegriffe: topfbürste gezopft 100mm m14, bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Topfbürsten, Topfbuersten, Topf-Bürsten, LESSMANN
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 14,71*
€ 18,35*
3 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 15,39*
€ 19,27*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 15,81*
€ 20,09*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,38*
€ 21,49*
2 Tage
21
1
€ 5,45*
ab € 17,82*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.