Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Zylinderbürste 40 mm Stahldraht Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN542319
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     542319
EAN/GTIN:
     4017359006108
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
düsenbürste stahl
Hand-Zylinderbürsten mit Stahldraht-Besatz

Anwendung
Zum Entgraten und Reinigen von Bohrungen und Rohren.

Ausführung
• mit Öse
• für Handeinsatz
• Besatz: Stahl gewellt
Weitere Informationen:
Werkstoff Draht:
Stahl
Durchmesser:
40 mm
Besatzlänge:
100 mm
Länge:
300 mm
Drahtdurchmesser:
0.25 mm
Weitere Suchbegriffe: düsenbürste, lessmann düsenbürste, Bürsten, Handbürsten, Bürste, Besen, Düsenbürste-Bürsten, Zylinderbürsten, LESSMANN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,82*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 4,83*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,36*
€ 5,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,83*
€ 5,63*
Lager 245
60
1
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.