Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Set mit 2 Schlitzwände und 3 Trennbleche für 27x36E 459x612x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA100.277.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     100.277.000
EAN/GTIN:
     7612269002829
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schlitzwand und Trennblech Set

Anwendung
Schlitzwände und Trennbleche: zur flexiblen Unterteilung für Teile unterschiedlicher Grösse

Ausführung
• Trennwände: Für Längs- und Querteilung der Schubladen. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben mit dem gelochten Schubladen-Boden. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Grau, NSC S 4502-B.
• Einteilungsmaterial-Sets exklusive Beschriftungsreiter.
Weitere Informationen:
Schubladentiefe (Innenmaß):
612 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
459 mm
Für Schubladen-Fronthöhe:
150 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
459 x 612 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, Schubladentrennwand, Trennplatte Schubladenmagazin, Trennwand Schubladenmagazin, Zwischenwand Schubladenmagazin, schubladentrennwand lista, trennplatte schubladenmagazin, schubladeneinsatz 150mm, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Lista Einrichtungsmaterialien, LISTA
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 28,31*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,09*
€ 29,63*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,56*
€ 30,37*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 22,89*
€ 31,97*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,01*
€ 33,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.